A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 0.250-In. SP: 3679 , Flänsdjup: 1.25 " , Rammaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Helt sluten ej ventilerad , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1725 , Motortyp: 3-fas , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Antal blad: 6 , Fas: 3 , Propellermaterial: Gjuta aluminium , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 16.3 , Spänning: 208-230/460
Kraftiga avgasfläktar, TENV -kapslingar, 3 -fas design
Dayton kraftiga avgasfläktar är lämpliga för ventilation i lager, fabriker, anläggningar och kontor. Dessa enheter har 6-bladiga gjutna aluminiumpropellrar för att flytta en hög volym luft vid låga till medelstora statiska tryck, vilket minskar ljudnivån i anläggningen. Dessa fläktar har helt slutna oventilerade motorhöljen (utan öppningar eller externa fläktar) som fungerar på en enkel konvektionsmetod för värmeavledning från motorramen. De har också bältesdriven design, vilket ger flexibilitet i fläkthastigheter och CFM för att optimera fläktprestanda. Den kompletta fläktaggregatet innehåller en motor, skivor och ett bälte (packas separat) och kan enkelt monteras i antingen vertikalt eller horisontellt läge. Välj bland ett stort utbud av dessa kraftiga avgasfläktar, tillgängliga i 3/4 och 1 tum lagerstorlekar.