Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Striplight 31 Watt 5000 lumen 120 / 277V | AH7JRF 36UX12

LITHONIA LIGHTING ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Striplight 31 Watt 5000 lumen 120/277V

Finns i lager
Artikel: AH7JRF Modell: ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWHKorsreferens: 36UX12
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
2 836 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Striplight
Färg Temp.4000K
CRI80
Dimbar / ej dimbardimbar
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd2.125 "
LED-ersättning för2 Lampa LFL
Längd48 "
Lumens5265
Lumen per Watt125.0
Antal ljusstänger1
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd-4 grader till 86 grader F.
Spänning120 till 277
Garanti5 år.
Watt42
Bredd2.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)7.37
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLED-ersättning förLumensLumen per WattWattPris
ACUITY LITONIEN ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Striplight 41 Watt 3000 lumen 120 / 277V | AH7JRG 36UX13 ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH1 Lampa LFL3293131.0252 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Striplight 31 Watt 5000 lumen 120/277V
2 836 kr /enhet