Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2TFY2 balanseringsdämpare rund 14 tum diameter | AC3GWK

DAYTON 2TFY2 balanseringsdämpare rund 14 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC3GWK Modell: 2TFY2
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
1 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund balanseringsspjäll
Ställdon3/8 "fyrkantig manuell låsande kvadrant
LagerSyntetisk (acetal) ärmtyp
Dämpare Dia.13-7 / 8 "
Kanal Dia.14 "
För användning iSystem med låg hastighet och lågt differenstryck
Ram20 Gauge
Ramdjup6-3 / 8 "
RammaterialGalvaniserat stål
Max. Temp.180 F
Max. Hastighet2000 fpm
Tryckdifferential Max.1.0 "WC
TypManuellt enkelblad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7225
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blad (mätare) (20)

Produktvarianter

ProduktModellDämpare Dia.Kanal Dia.Pris
DAYTON 2TFX7 balanseringsdämpare rund 6 tums diameter | AC3GWF 2TFX75-7 / 8 "6"1 342 kr
DAYTON 2TFX8 balanseringsdämpare rund 8 tum diameter | AC3GWG 2TFX87-7 / 8 "8"1 381 kr
DAYTON 2TFX9 Balanseringsdämpare rund 10 tums diameter | AC3GWH 2TFX99-7 / 8 "10 "1 426 kr
DAYTON 2TFY1 Balanseringsdämpare rund 12 tum diameter | AC3GWJ 2TFY111-7 / 8 "12 "1 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2TFY2 balanseringsdämpare rund 14 tums diameter
1 767 kr /enhet