Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAPT-ALL 8030 CSP-12 Försänkningsplugg Mässing 3/4 tum Bspt | AD6WYH 4CCP6

ADAPT-ALL 8030 CSP-12 Försänkningsplugg Mässing 3/4 tum Bspt

Finns i lager
Artikel: AD6WYH Modell: 8030 CSP-12Korsreferens: 4CCP6

Få det Maj 20, Måndag
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkningskontakt
Body MaterialMässing
AnslutningstypPTSD
Längd1 / 2 "
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0472
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ADAPT-ALL 8030 CSP-02 Försänkningsplugg Mässing 1/8 tum Bspt | AD6WYD 4CCP2 8030 CSP-023 / 16 "1-5 / 64 "1 / 8 "54SEK
ADAPT-ALL 8030 CSP-04 Försänkningsplugg Mässing 1/4 tum Bspt | AD6WYE 4CCP3 8030 CSP-041 / 4 "37 / 64 "1 / 4 "100SEK
ADAPT-ALL 8030 CSP-06 Försänkningskontakt Mässing 3/8 tum Bspt | AD6WYF 4CCP4 8030 CSP-065 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "106SEK
ADAPT-ALL 8030 CSP-08 Försänkkontakt Mässing 1/2 tum Bspt | AD6WYG 4CCP5 8030 CSP-083 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAPT-ALL 8030 CSP-12 Försänkningsplugg Mässing 3/4 tum Bspt
447SEK /enhet