Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAPT-ALL 9068-0822 Adapter Metrisk till Jic 3 / 4-16 M22 x 1.5 | AA7UWJ 16P946

ADAPT-ALL 9068-0822 Adapter Metric To Jic 3/4-16 M22 x 1.5

Finns i lager
Artikel: AA7UWJ Modell: 9068-0822Korsreferens: 16P946
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypRakt
FinishSilver
MonteringsmaterialTrivalent krom
Längd1.8 "
Manlig JIC-storlek (tum)3 / 4-16
Max. Arbetstryck6000 PSI
Metrisk trådstorlekM22X1.5
GängtypManlig metrisk till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
ADAPT-ALL 9068-0410 Adapter Metrisk till Jic 7 / 16-20 M10 x 1.0 | AA7UWA 16P938 9068-04101.22 "7 / 16-206000 PSI149SEK
ADAPT-ALL 9068-0412 Adapter Metrisk till Jic 7 / 16-20 M12 x 1.5 | AA7UWB 16P939 9068-04121.22 "7 / 16-206000 PSI170SEK
ADAPT-ALL 9068-0414 Adapter Metrisk till Jic 7 / 16-20 M14 x 1.5 | AA7UWC 16P940 9068-04141.42 "7 / 16-206000 PSI213SEK
ADAPT-ALL 9068-0612 Adapter Metrisk till Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWD 16P941 9068-06121.42 "9 / 16-186000 PSI187SEK
ADAPT-ALL 9068-0614 Adapter Metrisk till Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWE 16P942 9068-06141.43 "9 / 16-186000 PSI152SEK
ADAPT-ALL 9068-0616 Adapter Metrisk till Jic 9 / 16-18 M16 x 1.5 | AA7UWF 16P943 9068-06161.43 "9 / 16-186000 PSI213SEK
ADAPT-ALL 9068-0816 Adapter Metrisk till Jic 3 / 4-16 M16 x 1.5 | AA7UWG 16P944 9068-08161.6 "3 / 4-166000 PSI212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAPT-ALL 9068-0822 Adapter Metric To Jic 3/4-16 M22 x 1.5
327SEK /enhet