SQUARE D Tandem Mini-brytare


Filter
Växelspänning: 120 / 240 VAC , LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , effektbrytare typ: Tandem , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Max. Trådstorlek: 8 AWG , Min. Trådstorlek: 14 AWG , Terminalanslutning: Skruvklämma
StilModellAmpsDjupRamtypLängdAntal polerSpänningBreddPris (ex moms)
A
QOT1515
15/152.91 "-3"1-0.75 "995 SEK
A
QOT1520
15/202.91 "-3"1-0.75 "1 024 SEK
B
FYB14020A
20-FYB-1277-2 389 SEK
RFQ
A
QOT2020
20/202.91 "-3"1-0.75 "911 SEK
C
HOMT2020230
20/302.98 "-3.13 "2-2"1 213 SEK
D
FDA32060
60-FDA-3240-8 067 SEK
RFQ
E
QE2125VH
125-QE-2240-10 497 SEK
RFQ
F
LXI36600G
600-LXXI-3600--
RFQ
F
NX361000
1000-NX-3600-133 067 SEK
RFQ

Tandem Mini-brytare

Square D-tandembrytare är kompatibla för användning med paneler och lastcentraler för att skydda elektriska kretsar och anslutna enheter mot strömöverbelastning och kortslutning. Dessa enkel- / dubbelpoliga enheter har en termomagnetisk utlösningsenhet som ger både strömbegränsande långvariga och momentana funktioner och en plug-in-monteringsdesign för enkel installation. Välj bland ett brett utbud av dessa brytare tillgängliga i 15/15, 15/20, 20/20 och 20/30 strömstyrka på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?