Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FÖRVALTSPRODUKTER & SYSTEM PE04150 Flänssprutskydd L 31-1 / 4 tum | AC9VCD 3KHP4

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE04150 Flänssprayskärm L 31-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC9VCD Modell: PE04150Korsreferens: 3KHP4
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
283SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpraysköld
KlassANSI 150
Längd31.25 "
Materialpolypropylen
Max. Tryck150
Rörstorlek4
Temp. Räckvidd200 grader F
Bredd7.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialRörstorlekTemp. RäckviddBreddPris
FÖRVALTNINGSPRODUKTER & SYSTEM PE005150 Flänssprutskydd L 14 tum | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polyeten1/2170 grader F4 9 / 16 "167SEK
FÖRVALTNINGSPRODUKTER & SYSTEM V005150 Spänningsskydd för fläns 5 tum PVC | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 grader F-167SEK
FÖRVALTSPRODUKTER & SYSTEM T005150 Flänssprutskydd 1/2 tum PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 grader F-487SEK
FÖRVALTNINGSPRODUKTER & SYSTEM PE0075150 Flänssprutskydd L 15-3 / 16 tum | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polyeten3/4170 grader F4.62 "201SEK
FÖRVALTSPRODUKTER & SYSTEM T0075150 Flänssprutskydd 3/4 tum PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 grader F-487SEK
FÖRVARINGSPRODUKTER & SYSTEM PE01150 Flänssprutskydd L 16-3 / 8 tum | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polyeten1170 grader F4 13 / 16 "201SEK
FÖRVARINGSPRODUKTER & SYSTEM V01150 Flänsskydd 1 tum PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 grader F4 13 / 16 "201SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE04150 Flänssprayskärm L 31-1/4 tum
283SEK /enhet