Advance Tabco 7-PS-66 handfat installeras ofta i kök, laboratorier och medicinska anläggningar för att ge ett dedikerat utrymme för handhygien, säkerställa renhet och förhindra spridning av föroreningar i professionella miljöer.
Funktioner:
- Denna diskbänk erbjuder väggmontering, vilket ger flexibilitet och utrymmesoptimering vid installation.
- Den har en 7-3/4-tums backsplash-höjd, vilket ger en barriär mot stänk och bibehåller renlighet.
- Denna diskbänk har en rektangulär formskål som erbjuder en praktisk och utrymmeseffektiv design för applikationer.
- Dess silverfärg och satinfinish bidrar till ett elegant och professionellt utseende.
- Denna diskbänk har dessutom en konstruktion av rostfritt stål, vilket säkerställer hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Den är utrustad med IPS-vattenintagsanslutningar, vilket säkerställer ett pålitligt och standardiserat VVS-gränssnitt för sömlös vattenförsörjningsintegration.
- Detta handfat i rostfritt stål ger dubbla manuella handtag för kranarna.
Kompatibla tillbehör:
- Avancera Tabco 7-PS-27A Bolt på sidostänk: Det förhindrar vattenstänk och spill, vilket förbättrar hygienen i köksmiljöer. Detta sidostänk är lätt att fästa för att ge en snabb och effektiv lösning för att innehålla vätskor, och bibehålla en ren och säker arbetsyta.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur många kranhål har diskhon?
S. Diskbänken har två kranhål, som rymmer de dubbla manuella handtagen för exakt kontroll över vattenflöde och temperatur.
F. Vad är flödeshastigheten för kranen som ingår i diskhon?
S. Kranen har en flödeshastighet på 1 gallon per minut (gpm), vilket ger effektiv vattenanvändning under handtvätt.
F. Innehåller diskbänken en korgsil och vad är dess syfte?
S. Ja, diskbänken levereras med en korgsil, som hjälper till att fånga upp skräp och förhindra tilltäppning i avloppet, vilket bibehåller optimal funktion.
F. Hur installerar jag denna Advance Tabco 7-PS-66 handfat?
A.
- Välj en lämplig plats på väggen och markera önskad höjd för diskbänken med en penna.
- Om väggankare inte är förinstallerade, använd en nivå för att installera dem på den markerade höjden.
- Lyft diskbänken på plats, rikta in den mot väggankarna och fäst den på väggen med skruvar samtidigt som du ser till att den är i nivå.
- Fäst kranen på diskbänken, dra åt anslutningarna ordentligt med en justerbar skiftnyckel och applicera rörmokartejp för att förhindra läckage.
- Anslut vattenledningarna till kranen, dra åt anslutningarna med en rörnyckel och använd rörmokartejp för att förhindra läckor.
- Installera avloppskomponenter enligt tillverkarens instruktioner, applicera rörmokarens kitt eller tätningsmedel runt avloppsöppningen för en vattentät tätning.
- Slå på vattentillförseln, kontrollera om det finns läckor runt kranen och avloppsanslutningarna och dra åt efter behov för att eliminera läckor.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Advance Tabco handfat?
S. Viktiga faktorer inkluderar utrymmeskompatibilitet, enkel installation, materialets hållbarhet, avsedd användning, överensstämmelse med standarder, kranfunktioner, medföljande tillbehör, vattenintagsanslutningar, rengöringsunderhåll och användartillgänglighet.