ADVANCE TABCO 7-PS-87 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TAZ 11U384

ADVANCE TABCO 7-PS-87 handfatvägg 17-1/4 tum längd 15-1/4 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AA3TAZ Modell: 7-PS-87Korsreferens: 11U384

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat
ADA-överensstämmandeNej
StänkskyddJa
Back Splash Höjd7-3 / 4 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup5"
SkålformRektangulär
Skålstorlek10 "x 14"
FärgSilver
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra4"
KranoperationStandard
Finishsatin
Flödeshastighet1.0 gpm
Mätare20
MonteringstypVägg
Antal hål2
Antal stationer1
Totala höjden26.5 "
Total längd17.25 "
Total bredd15.25 "
SidostänkJa
Med kran / Utan kranMed kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sidostänkhöjd (7-3 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMätareStänkskyddSkåldjupAntal hålTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Handfatvägg 21-1 / 4 tum Längd 17-1 / 4 tum Bredd | AA3TBA 11U385 7-PS-30Handfat18Ja6"117.25 "21.25 "17.25 "23 415 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBB 11U386 7-PS-81Handfat20Ja5"126.5 "17.25 "15.25 "41 027 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Handfat med kran 20 tum längd 24 tum bredd | AA3TBC 11U387 7-PS-26Handfat18Ja5"113 "20 "24 "41 614 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBD 11U388 7-PS-76Handfat20Ja5"217 "17.25 "15.25 "18 660 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-20 Handfatvägg 17-1 / 4 tum Längd 17-1 / 4 tum Bredd | AA3TBG 11U391 7-PS-20Handfat20Ja5"213 "17.25 "17.25 "8 788 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBM 11U397 7-PS-60Handfat20Ja5"213 "17.25 "15.25 "5 964 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-66 Handfatvägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBN 11U398 7-PS-66Handfat20Ja5"213 "17.25 "15.25 "13 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-87 handfatvägg 17-1/4 tum längd 15-1/4 tum bredd
28 952 kr /enhet