ADVANCE TABCO 7-PS-20 Handfatvägg 17-1 / 4 tum Längd 17-1 / 4 tum Bredd | AA3TBG 11U391

ADVANCE TABCO 7-PS-20 handfatvägg 17-1/4 tum längd 17-1/4 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AA3TBG Modell: 7-PS-20Korsreferens: 11U391

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat
ADA-överensstämmandeNej
StänkskyddJa
Back Splash Höjd7-3 / 4 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup5"
SkålformRektangulär
Skålstorlek10 "x 14"
FärgSilver
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra4"
KranoperationStandard
Finishsatin
Flödeshastighet1.0 gpm
Mätare20
MonteringstypVägg
Antal hål2
Antal stationer1
Totala höjden13 "
Total längd17.25 "
Total bredd17.25 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranMed kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Advance Tabco 7-PS-20 handfat används i toaletter, laboratorier och kaféer för att tvätta händer eller diska. Denna en-persons diskbänk stöds av och förankras i en vägg för att eliminera behovet av överdimensionerade bänkskivor/skåp. Det inkluderar utrymme under diskbänken för förvaring eller rengöring.

Funktioner:

  • Denna handfat har en konstruktion av 304 rostfritt stål med en förkromad kran för strukturell styvhet och utmärkt korrosionsbeständighet.
  • Den kommer med breda liberala radier med en rektangulär design med en dimension på 2 tum för ökad kapacitet.
  • Detta djupdragna handfat har formformade bänkkanter för att förhindra vattenspill.
  • Den erbjuder väggmontering med ett galvaniserat monteringsfäste för enkel installation.

Kompatibla tillbehör:

  • Avancera Tabco K-22 toalettkran: Denna däcksmonterade kran har en mässingsförkromad pip och kropp för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Avancera Tabco K-310 Silkorg: Denna silkorg med en metallstolpe kan tömma vattnet ur diskbänken och filtrera bort fasta partiklar från den.
  • Avancera Tabco K-397 Väggfäste: Detta väggfäste används i diskhon för att hålla det fäst på väggen med hjälp av andra beslag
  • Avancera Tabco K-00A Reparationssats: Denna reparationssats består av 2 ersättningspatroner. Ringarna med varma och kalla färger i detta kit har inget exponerat skruvhuvud.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • NSF

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är storleken på diskbänken till Advance Tabco 7-PS-20 handfat?

A. 10 x 14 x 5 tum.

F. Kommer det här handfatet med ett backsplash?

S. Ja, denna diskbänk har en 8 tum hög baksida för att skydda väggen mot strövatten.

F. Vad är flödeshastigheten för kranen i Advance Tabco 7-PS-20 handfat?

A. 1 GPM.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMätareStänkskyddSkåldjupAntal hålTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Handfat20Ja5"226.5 "17.25 "15.25 "24 936 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Handfatvägg 21-1 / 4 tum Längd 17-1 / 4 tum Bredd | AA3TBA 11U385 7-PS-30Handfat18Ja6"117.25 "21.25 "17.25 "20 166 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBB 11U386 7-PS-81Handfat20Ja5"126.5 "17.25 "15.25 "37 923 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Handfat med kran 20 tum längd 24 tum bredd | AA3TBC 11U387 7-PS-26Handfat18Ja5"113 "20 "24 "38 466 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBD 11U388 7-PS-76Handfat20Ja5"217 "17.25 "15.25 "16 071 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBM 11U397 7-PS-60Handfat20Ja5"213 "17.25 "15.25 "5 513 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-66 Handfatvägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBN 11U398 7-PS-66Handfat20Ja5"213 "17.25 "15.25 "12 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-20 handfatvägg 17-1/4 tum längd 17-1/4 tum bredd
7 569 kr /enhet