ADVANCE TABCO 9-83-60-24R Tvättställ utan kran 95 tum längd | AA3RZR 11U354

ADVANCE TABCO 9-83-60-24R Scullery Handfat utan kran 95 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA3RZR Modell: 9-83-60-24RKorsreferens: 11U354

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

87 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättställ
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8"
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup12 "
Skålstorlek20 "x 28"
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationEj tillämplig
Mätare18
MonteringstypGolv
Antal hål2
Antal stationer3
Totala höjden42 "
Total längd95 "
Total bredd35 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 120.6
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)241.3
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekArtikelAntal hålTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO 9-43-72-24R Tvättställ med höger golv | AF6BQN 9W869 9-43-72-24R24 "x 24"Tvättställ med höger dräneringskort4107 "31 "81 813 kr
ADVANCE TABCO 9-3-54-24R Tvättställ med höger golv | AF6BUU 9WCP7 9-3-54-24R16 "x 20"Tvättställ med höger dräneringskort283 "27 "45 601 kr
ADVANCE TABCO 9-23-60-18R Regaline Sink, 3-Cpt., Höger, 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NPQ 9-23-60-18R-Tvättställ med höger dräneringskort---52 766 kr
ADVANCE TABCO 9-23-60-24R Regaline Sink, 3-Cpt., Höger, 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NPU 9-23-60-24R-Tvättställ med höger dräneringskort---52 935 kr
ADVANCE TABCO 9-23-60-36R Regaline Sink, 3-Cpt., Höger, 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NPX 9-23-60-36R-Tvättställ med höger dräneringskort---53 556 kr
ADVANCE TABCO 9-3-54-18R Regaline Sink, 3-Cpt., Höger, 20 tum F-till-B X 16 tum | CD7NQM 9-3-54-18R-Tvättställ med höger dräneringskort---37 946 kr
ADVANCE TABCO 9-3-54-36R Regaline Sink, 3-Cpt., Höger, 20 tum F-till-B X 16 tum | CD7NQQ 9-3-54-36R-Tvättställ med höger dräneringskort---47 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 9-83-60-24R Scullery Handfat utan kran 95 tums längd
87 165 kr /enhet