Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADVANCE TABCO DI-1-30 Handfat med kran 16 tum längd 5 tum höjd | AF3QGA 8AW44

ADVANCE TABCO DI-1-30 Drop-in handfat med kran 16 tum längd 5 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AF3QGA Modell: DI-1-30Korsreferens: 8AW44

Få det Maj 15, Onsdag
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
14 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In handfat med kran
ADA-överensstämmandeNej
Skåldjup7"
Skålstorlek10 "x 14"
Avloppsöppning3.5 "
Kranmonteringscentra4"
Kranoperation(2) Handtag
FinishRostfritt stål
Flödeshastighet1 gpm
Mätare20
Antal skålar1
Antal hål2
Totala höjden5"
Total längd16 "
Total bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåldjupSkålstorlekMätareArtikelTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO DI-1-10 Drop-in diskbänk med kran 13 tum längd 10 tum höjd | AD9QHE 4UDH6 DI-1-1010 "10 "x 14"20Drop-In handfat med kran10 "13 "19 "8 860 kr
ADVANCE TABCO DI-1-2012 Drop-in diskbänk med kran 23 tum längd 12 tum höjd | AF3QGB 8AW45 DI-1-20128"16 "x 20"18Drop-In handfat med kran12 "23 "21 "14 381 kr
ADVANCE TABCO DI-1-10SP Drop-In Sink, 1-Cpt., 12 X 18-1 / 2 Inch D OA | CD7QTW DI-1-10SP---Drop-in handfat---14 885 kr
ADVANCE TABCO DI-1-168 Drop-In Sink, 1-Cpt., 16 X 14 Tum D F-To-B, 8 Tums D Skål | CD7QTX DI-1-168---Drop-in handfat---7 706 kr
ADVANCE TABCO DI-1-208 Drop-In diskbänk, 1-Cpt., 20 X 16 tum D F-To-B X 8 tum D skål | CD7QTY DI-1-208---Drop-in handfat---8 232 kr
ADVANCE TABCO DI-1-2812 Drop-In Diskbänk, 1-Cpt., 28 X 20 Inch D F-To-B X 12 Inch D Diskbänk | CD7QUA DI-1-2812---Drop-in handfat---16 117 kr
ADVANCE TABCO DI-1-35 Drop-In Sink, 1-Cpt., 14 X 10 Inch F-To-B X 5 Inch D Skål | CD7QUB DI-1-35---Drop-in handfat---5 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-30 Drop-in handfat med kran 16 tum längd 5 tum höjd
14 190 kr /enhet