ADVANCE TABCO DI-1-10 Drop-in diskbänk med kran 13 tum längd 10 tum höjd | AD9QHE 4UDH6

ADVANCE TABCO DI-1-10 Drop-in handfat med kran 13 tum längd 10 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AD9QHE Modell: DI-1-10Korsreferens: 4UDH6

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In handfat med kran
ADA-överensstämmandeNej
Skåldjup10 "
Skålstorlek10 "x 14"
Avloppsöppning3.5 "
Kranmonteringscentra4"
Kranoperation(2) Handtag
FinishRostfritt stål
Flödeshastighet1 gpm
Mätare20
Antal skålar1
Antal hål2
Totala höjden10 "
Total längd13 "
Total bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.0165
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåldjupSkålstorlekMätareArtikelTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO DI-1-30 Handfat med kran 16 tum längd 5 tum höjd | AF3QGA 8AW44 DI-1-307"10 "x 14"20Drop-In handfat med kran5"16 "15 "14 190 kr
ADVANCE TABCO DI-1-2012 Drop-in diskbänk med kran 23 tum längd 12 tum höjd | AF3QGB 8AW45 DI-1-20128"16 "x 20"18Drop-In handfat med kran12 "23 "21 "14 381 kr
ADVANCE TABCO DI-1-10SP Drop-In Sink, 1-Cpt., 12 X 18-1 / 2 Inch D OA | CD7QTW DI-1-10SP---Drop-in handfat---14 885 kr
ADVANCE TABCO DI-1-168 Drop-In Sink, 1-Cpt., 16 X 14 Tum D F-To-B, 8 Tums D Skål | CD7QTX DI-1-168---Drop-in handfat---7 706 kr
ADVANCE TABCO DI-1-208 Drop-In diskbänk, 1-Cpt., 20 X 16 tum D F-To-B X 8 tum D skål | CD7QTY DI-1-208---Drop-in handfat---8 232 kr
ADVANCE TABCO DI-1-2812 Drop-In Diskbänk, 1-Cpt., 28 X 20 Inch D F-To-B X 12 Inch D Diskbänk | CD7QUA DI-1-2812---Drop-in handfat---16 117 kr
ADVANCE TABCO DI-1-35 Drop-In Sink, 1-Cpt., 14 X 10 Inch F-To-B X 5 Inch D Skål | CD7QUB DI-1-35---Drop-in handfat---5 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-10 Drop-in handfat med kran 13 tum längd 10 tum höjd
8 860 kr /enhet