ADVANCE TABCO DRKR-36 Bar Drink Rail, 36 X 8 X 3/4 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: CD7QWE Modell: DRKR-36

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 980 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingle Speed ​​Rail

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)20.32

Produktinformation:

Advance Tabco DRKR-36 bardrinkstång är fäst vid baren för att skapa ett utrymme för att tillaga och hälla upp drinkar. Eventuella droppar eller spill samlas upp i spyrskenans kanal för enkel rengöring samtidigt som träytor inte skadas av vätskor.

Funktioner:

  • Advance Tabco DRKR-36 bardrinkstång har ett perforerat avtagbart galler som möjliggör enkel rengöring.
  • Den har ett 1-tums avlopp med en 1/8-tums FPT-utloppsport på höger sida för att dränera spill som samlats i kanalen.
  • Denna drinkskena skyddar undersidan av träsubstratet.

Kompatibla tillbehör:

  • Avancera Tabco Inuti hörnfyllmedel: Det är en invändig 90 graders hörnfyllning för DRKR-36 drinkbarskena för att täcka inre hörn.
  • Avancera Tabco Utvändigt hörnfyllmedel: Det är en utvändig 90 graders hörnfyllare för DRKR-36 drinkbarskena för att täcka yttre hörn.

Vanliga frågor och svar:

F.Är Advance Tabco DRKR-36 bardrinkskena korrosionsbeständig?

S. Ja, den här bardrinkstången har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO DRKC-45-IC Bar Drink Drink Rail, Inside Corner Filler, For 45 Deg Corner | CD7QVW DRKC-45-IC4 968 kr
ADVANCE TABCO DRKC-45-OC Bar Drink Drink Rail, Outside Corner Filler, For 135 Deg Corner | CD7QVX DRKC-45-OC4 968 kr
ADVANCE TABCO DRKC-90-IC Bar Drink Drink Rail, Inside Corner Filler, For 90 Deg Corner | CD7QVY DRKC-90-IC4 968 kr
ADVANCE TABCO DRKC-90-OC Bar Drink Drink Rail, Outside Corner Filler, For 90 Deg Corner | CD7QVZ DRKC-90-OC4 968 kr
ADVANCE TABCO DRKR-12 Bar Drink Rail, 12 X 8 X 3/4 tum Storlek | CD7QWA DRKR-122 662 kr
ADVANCE TABCO DRKR-18 Bar Drink Drink Rail, 18 X 8 X 3/4 tum Storlek | CD7QWB DRKR-182 963 kr
ADVANCE TABCO DRKR-24 Bar Drink Drink Rail, 24 X 8 X 3/4 tum Storlek | CD7QWC DRKR-243 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO DRKR-36 Bar Drink Rail, 36 X 8 X 3/4 tum Storlek
3 980 kr /enhet