ADVANCE TABCO KMS-11B-306R Tvättställ med vänster bordsgolv | AC9RCW 3JDU5

ADVANCE TABCO KMS-11B-306R Sällskåp med vänster arbetsbordgolv

Finns i lager
Artikel: AC9RCW Modell: KMS-11B-306RKorsreferens: 3JDU5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

81 386 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättställ med vänster arbetsbord
StänkskyddJa
Back Splash Höjd5"
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup12 "
Skålstorlek16 "x 20"
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra4"
KranoperationEj tillämplig
Mätare16
MonteringstypGolv
Antal hål2
Antal stationer1
Totala höjden35 "
Total längd72 "
Total bredd30 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranMed kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)102.87
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
ADVANCE TABCO KMS-11B-305R Tvättställ med vänster arbetsgolv | AC9RCU 3JDU1 KMS-11B-305R60 "82 964 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-11B-306R Sällskåp med vänster arbetsbordgolv
81 386 kr /enhet