ADVANCE TABCO Tvättställ med vänster arbetsbord, 1 station


Filter
Stänkskydd: Ja , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Skåldjup: 12 " , Skålstorlek: 16 "x 20" , Avloppsöppning: 3.5 " , kranmonteringscenter: 4" , Krandrift: Ej tillämplig , Mätare: 16 , Monteringstyp: Golv , Antal hål: 2 , Antal stationer: 1 , Totala höjden: 35 " , Total bredd: 30 " , Side Splash: Nej , Med kran/utan kran: Med kran
StilModellTotal längdPris (ex moms)
A
KMS-11B-305R
60 "82 964 SEK
A
KMS-11B-306R
72 "81 386 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?