ADVANTECH DT2512 Siktskakare 220 Vac 50 Hz | AA8CCK 16Y905

ADVANTECH DT2512 Sieve Shaker 220 Vac 50 Hz

Finns i lager
Artikel: AA8CCK Modell: DT2512Korsref: 16Y905

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSikt Shaker
HP1/4
Ström krävs220 VAC, 50 Hz
Timer Range1-99

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.51
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)62.99
HS-kod8474100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Montering krävs (Nej)
    • Antal siktar i full storlek (4)
    • Antal siktar i halv storlek (8)
    • Antal mellanstorlekssiktar (7)
    • Siktdiameter (12 ")
    • Timer typ (digital)
    • Specialfunktioner: Accepterar också 200Mm siktar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANTECH DT2512 Sieve Shaker 220 Vac 50 Hz
72 105 kr /enhet