LOVEJOY D Typ universalkopplingar med kilspår, metriska hål


Filter
Håltyp: Uttråkad , Färg: Metallisk , Ledtyp: D-typ , Material: Stål , Max. Vinkelförskjutning: 25 Deg. F , Max. Fart: 1750 rpm , Drifttemp. Räckvidd: -30 grader. till 212 grader. F , Mätsystem: metrisk
StilModellUtanför Dia.Bore ABore BTotal längdStäll in skruvstorlekStorlekStatiskt brytmomentVolymPris (ex moms)
A
68514476454
0.880 "9 x 12mm9 x 12mm3.000 "M4 x 4D5B1176 tum. -Lbs.2.32320 cu. i.3 324 SEK
A
68514454756
1.500 "18 x 18mm18 x 18mm4.25 "M6 x 6mmD10B7920 tum. -Lbs.9.56250 cu. i.3 963 SEK
A
68514476168
2.000 "14 x 14mm14 x 14mm5.440 "M8 x 12 mm & stifthålD12B15600 tum. -Lbs.21.76 cu. i.5 147 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?