PROTO Skiftnyckelsats, 10 delar


Filter
Huvudvinkel: 15 grader , Antal bitar: 10
StilModellFinishSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A
J3000HB
SvartoxidSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "6 288 SEK
B
J30000A
satinmetrisk6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm3 459 SEK
C
J3000H
satinSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "3 461 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?