AEROFLEX USA 414-AC15834 Rörisolering 1-5/8 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HRV 19NF85

AEROFLEX USA 414-AC15834 Rörisolering 1-5/8 tum innerdiameter 6 fot längd svart

Artikel: AF6HRV Modell: 414-AC15834Korsreferens: 19NF85
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

585SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörisolering
Ungefär. "R" -värde3.06
FärgSvart
För järnrörsstorlek1-1 / 4 "
För Tube ID1-1 / 2 "
För Tube OD1-5 / 8 "
Isolering Nominellt ID1.625 "
IsoleringstypFlexibelt
Längd6"
MaterialEPDM
Temp. Räckvidd-297 grader till 300 grader F.
Vägg tjocklek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)188.21
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod4016996000

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
AEROFLEX USA 510-AC11810 Rörisolering 1-1/8 tum Id 6 fot Längd Bl | AA8QUE 19NG08 510-AC118101.125 "1"738SEK
RFQ
AEROFLEX USA 200-AC1438 Rörisolering 1/4 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPP 19NF34 200-AC14381 / 4 "3 / 8 "101SEK
RFQ
AEROFLEX USA 202-AC3838 Rörisolering 3/8 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPQ 19NF35 202-AC38383 / 8 "3 / 8 "116SEK
RFQ
AEROFLEX USA 204-AC1238 Rörisolering 1/2 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPR 19NF36 204-AC12381 / 2 "3 / 8 "118SEK
RFQ
AEROFLEX USA 206-AC5838 Rörisolering 5/8 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPT 19NF37 206-AC58385 / 8 "3 / 8 "135SEK
RFQ
AEROFLEX USA 208-AC3438 Rörisolering 3/4 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPU 19NF38 208-AC34383 / 4 "3 / 8 "141SEK
RFQ
AEROFLEX USA 210-AC7838 Rörisolering 7/8 tum Innerdiameter 6 fot Längd Svart | AF6HPV 19NF39 210-AC78387 / 8 "3 / 8 "148SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AEROFLEX USA 414-AC15834 Rörisolering 1-5/8 tum innerdiameter 6 fot längd svart
585SEK /enhet