Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AEROQUIP 2250-6-6S hydraulslangadapter 90 graders armbåge 4000 Psi | AD6RHL 49U023

AEROQUIP 2250-6-6S Hydraulslangadapter 90 graders armbåge 4000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD6RHL Modell: 2250-6-6SKorsreferens: 49U023

Få det Maj 7, Tisdag
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
224SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)3 / 4-14
Adaptertyp90 graders armbåge
JIC-storlek för kvinnor (in.)9 / 16-18
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialKolstål
Längd2.7 "
Max. Arbetstryck4000 PSI
GängtypManlig NPT till kvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908595
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypFinishLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
AEROQUIP 900599-20S Slangadapter Hane Jic 1-5/8-12 | AA6PRN 14L799 900599-20S37 graders JIC-kontaktTrivalent krom1.45 "3500 psiManlig JIC360SEK
AEROQUIP FF2209T1616S Hydraulslangadapter, 1 x 1 tum, JIC x ORS, vridbar, rak | CJ2MLN 55DY42 FF2209T1616S-----1 959 kr
RFQ
AEROQUIP FF2030T1212S Hydraulslangadapter, 3/4 x 3/4 tum Storlek, hane, ORS x ORS, styv | CJ2MLP 55DX56 FF2030T1212S-----793SEK
RFQ
AEROQUIP FF1868T0408S Armbåge, 90 grader, 1/4 x 1/2 tum, hane x hane, ORS x ORB, styv | CJ2MLQ 55DX37 FF1868T0408S-----482SEK
RFQ
AEROQUIP 259-2046-6-6 Hydraulslangadapter, 3/8 x 3/8 tum, hona, NPSM x NPTF | CJ2MLR 55DX23 259-2046-6-6-----813SEK
RFQ
AEROQUIP FF2001T1616S Hydraulslangadapter, 1 x 1 x 1 tum Storlek, hane, ORS x NPTF x ORS, styv | CJ2MLT 55DY36 FF2001T1616S-----2 763 kr
RFQ
AEROQUIP 2089-12-8S Hydraulslangadapter, 3/4 x 1/2 tum, NPTF x NPTF, styv | CJ2MLU 55DP70 2089-12-8S-----437SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AEROQUIP 2250-6-6S Hydraulslangadapter 90 graders armbåge 4000 Psi
224SEK /enhet