AEROQUIP GH493-24X25 Hydraulslang Bulk 1-1/2 tum 25 fot | AD6RHM 49U047

AEROQUIP GH493-24X25 Hydraulslang Bulk 1-1/2 tum 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD6RHM Modell: GH493-24X25Korsreferens: 49U047

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek-24
Slang inuti Dia.1-1 / 2 "
Slanglängd25ft.
Slang utanför Dia.2-1 / 8 "
Min. Böj radie10 "
Arbetstryck4000 psi
Förstärkning4 Spiraltråd
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 260 grader
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypBulk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4009210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
AEROQUIP GH681-12-50 Hydraulslang, 2000 PSI, 2 5/64 tums ytterdiameter, 50 fot. Längd | CJ2MJF 472C14 GH681-12-508 303 kr
AEROQUIP FC254-20-25 Hydraulslang, 5100 PSI, 1 7/8 tum utvändig diameter, 25 fot. Längd | CJ2MJG 46AC88 FC254-20-2526 794 kr
AEROQUIP GH681-8-50 Hydraulslang, 3200 PSI, 2 5/64 tum utvändig diameter, 50 fot. Längd | CJ2MJH 472C13 GH681-8-505 169 kr
AEROQUIP FC500-24-06000 Hydraulslang, 5100 PSI, 2 5/64 tums ytterdiameter, 50 fot. Längd | CJ2MJJ 48ZY61 FC500-24-06000110 501 kr
AEROQUIP FC619-24-25 Hydraulslang, 150 PSI, 1 49/64 tum utvändig diameter, 25 fot. Längd | CJ2MJK 40G481 FC619-24-2510 798 kr
AEROQUIP FC300-08-25 Hydraulslang, 2000 PSI, 1 1/64 tum ytterdiameter, 25 fot. Längd | CJ2MJL 2F615 FC300-08-254 679 kr
AEROQUIP FC500-20-03000 Hydraulslang, 5100 PSI, 2 7/64 tums ytterdiameter, 25 fot. Längd | CJ2MJM 48ZY68 FC500-20-0300045 635 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AEROQUIP GH493-24X25 Hydraulslang Bulk 1-1/2 tum 25 fot
25 607 kr /enhet