Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC | AH7GWY 36TR84

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC

Finns i lager
Artikel: AH7GWY Modell: DB-1MDKorsreferens: 36TR84
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
3 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaster Station
Djup3.125
Höjd1-1/16
Kraftkälla12 VAC
TypInomhus
Spänning15 VAC
TrådtypIcke skärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

Aiphone DB-1MD masterstation fungerar som en audiomaster för DB-seriens handsfree tvåtrådsdörrsystem. Detta system hjälper 1 dörrstation med 1, 2 eller 4 knappar och upp till 5 interna stationer per knapp.

Funktioner:

  • DB-1MD-masterstationen har en volymkontroll för samtalston med mute-indikator, Alla samtal-knapp, Talk-knapp, mottagningsvolymkontroll och Off-knapp.
  • Den ansluts via 2 ledningar till DA-seriens dörrstationer och tillåter upp till 4 understationer att anslutas till denna master och kommunikation.
  • Den har volymkontroll för samtalston med LED-mute-indikator och mottagarens volymkontroll.
  • Denna masterstation tillhandahåller en enkel tvåtrådsanslutning för intercom och dörröppning (kabeldragning till dörr).
  • Den ger även valfri extern signalering till 3:e parts klocka eller ljus med RY-ES.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur använder vi PTT-läge (Push-to-Talk)?

A.

  • När TALA-knappen trycks in och hålls intryckt i 1 sekund eller längre, hörs en annan pipton, vilket indikerar att PTT-läget är aktiverat.
  • Medan du pratar, håll TALA-knappen intryckt och för att lyssna på uppringarens röst, släpp TALA-knappen.
  • Tryck på AV-knappen för att avbryta kommunikationen när du är klar med att prata. Kommunikationen kommer att avslutas automatiskt efter ungefär en minut om OFF inte slås på.

F. Vad bör avståndet vara mellan nätaggregatet och hyresgästens huvudstation?

A. 180 fot (22AWG), 510 fot (18AWG).

F. Hur kan vi aktivera dörröppningsfunktionen?

A.

  • Tryck på dörröppningsknappen.
  • Så länge som dörröppningsknappen är intryckt är dörröppnaren inkopplad. När du trycker på den här knappen dämpas ljudet när kommunikationen är aktiv.

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdKraftkällaTypSpänningTrådtypPris
AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCInomhus Utomhus24 VDCCAT-5e19 625 kr
AIPHONE AX-8MV-W Master Station CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCInomhus Utomhus24 VDCCAT-5e19 732 kr
AIPHONE GT-2C Master Station 2-ledare | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187InreInomhus Utomhus24 VDCIcke skärmad13 563 kr
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 ledare | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187InreInomhus24 VDCIcke skärmad10 181 kr
AIPHONE AX-8M Master Station AX-serien | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCInomhus24 VDCCAT-5e8 941 kr
AIPHONE C-ML / A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML/A5.1251.756 VDC eller (4) C batterierInomhus6 VDC22 AWG eller 18 AWG2 726 kr
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 ledare | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACInomhus15 VACIcke skärmad2 669 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC
3 156 kr /enhet