Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 ledare | AH7GXN 36TR99

AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 ledare

Finns i lager
Artikel: AH7GXN Modell: DB-1SDKorsreferens: 36TR99

Få det Maj 20, Måndag
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
2 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaster Station
Djup3.125
Höjd1-1/16
Kraftkälla12 VAC
TypInomhus
Spänning15 VAC
TrådtypIcke skärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Avstånd (ft.) @ 18AWG: 1020
    • Dörrstationshöjd (in.): 1-1 / 16
    • Dörrstationens bredd (in.): 7-5 / 16
    • Dörrstationens djup (in.): 3-1 / 8
    • Master Djup (in.): 1-1 / 16
    • Masterhöjd (in.): 7-5 / 16
    • Masterbredd (in.): 3-1 / 8
    • Ledningsdragare: 2 ledare
    • Avstånd (ft.) @ 22AWG: 360

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdKraftkällaTypSpänningTrådtypPris
AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCInomhus Utomhus24 VDCCAT-5e19 625 kr
AIPHONE AX-8MV-W Master Station CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCInomhus Utomhus24 VDCCAT-5e19 732 kr
AIPHONE GT-2C Master Station 2-ledare | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187InreInomhus Utomhus24 VDCIcke skärmad13 563 kr
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 ledare | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187InreInomhus24 VDCIcke skärmad10 181 kr
AIPHONE AX-8M Master Station AX-serien | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCInomhus24 VDCCAT-5e8 941 kr
AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACInomhus15 VACIcke skärmad3 156 kr
AIPHONE C-ML / A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML/A5.1251.756 VDC eller (4) C batterierInomhus6 VDC22 AWG eller 18 AWG2 726 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 ledare
2 669 kr /enhet