Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE KB-DAR Video Door Station 12-3 / 8 | AH7GTA 36TP77

AIPHONE KB-DAR Video Dörrstation 12-3/8

Finns i lager
Artikel: AH7GTA Modell: KB-DARKorsreferens: 36TP77

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVideodörrstation
Djup8-13/16
Höjd2.5
Kraftkälla24 VDC
TypInomhus Utomhus
Spänning24 VDC
TrådtypIcke skärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Avstånd (ft.) @ 18AWG: 650
    • Dörrstationshöjd (in.): 2-1 / 2
    • Dörrstationsbredd (in.): 5
    • Dörrstationens djup (in.): 8-13 / 16
    • Master Djup (in.): 2-1 / 2
    • Masterhöjd (in.): 5
    • Masterbredd (in.): 8-13 / 16
    • Ledningsdragare: 2 ledare
    • Avstånd (ft.) @ 22AWG: 330

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdKraftkällaSpänningPris
AIPHONE KB-DAR-M Videodörrstation 24VDC 8-13 / 16 2 | AH7GRJ 36TP61 KB-DAR-M8-13/162.524 VDC24 VDC21 902 kr
AIPHONE JF-DV Videodörrstation JF-serien | AH7GVB 36TR38 JF-DV1-1/166-13/1618 VDC18 VDC6 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE KB-DAR Video Dörrstation 12-3/8
17 478 kr /enhet