Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE LEF-3C Ring Audio Master Station 12VDC | AH7GWC 36TR64

AIPHONE LEF-3C Ring Audio Master Station 12VDC

Finns i lager
Artikel: AH7GWC Modell: LEF-3CKorsreferens: 36TR64
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
4 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRing Audio Master Station
Djup6
Höjd2
Kraftkälla12 VDC
TypInomhus
Spänning12 VDC
TrådtypSköld

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6165
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)17.02
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Avstånd (ft.) @ 18AWG: 1600
    • Dörrstationshöjd (in.): 2
    • Dörrstationens bredd (in.): 8-3 / 16
    • Dörrstationsdjup (in.): 6
    • Mästardjup (in.): 2
    • Masterhöjd (in.): 8-3 / 16
    • Huvudbredd (in.): 6
    • Ledningsdragare: 12 ledare
    • Avstånd (ft.) @ 22AWG: 650

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdKraftkällaSpänningTrådtypPris
AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 ledare | AH7GUX 36TR32 LEF-10S7.52.18712 VDC12 VDCSköld7 978 kr
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE-serien | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDCSköld7 849 kr
AIPHONE LEF-5C Ring Audio Master Station | AH7GVF 36TR42 LEF-5C7.875312 VDC12 VDCSköld5 873 kr
AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 ledare | AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22 AWG5 101 kr
AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 fot | AH7GWN 36TR74 LEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22 AWG3 210 kr
AIPHONE TD-1H / B Call Audio Master Station 6 ledare | AH7GXE 36TR91 TD-1H/B3-15/162.87512 VDC12 VDCSköld2 889 kr
AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 fot | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22 AWG2 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE LEF-3C Ring Audio Master Station 12VDC
4 879 kr /enhet