Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 fot | AH7GXP 36TT01

AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 fot

Finns i lager
Artikel: AH7GXP Modell: LEM-1Korsreferens: 36TT01
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
2 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRing Audio Master Station
Djup5.187
Höjd2
Kraftkälla6 VAC
TypInomhus
Spänning6 VAC
Trådtyp22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)14.48
URSPRUNGSLANDVN

Produktinformation:

    • Avstånd (ft.) @ 18AWG: 1570
    • Dörrstationshöjd (in.): 2
    • Dörrstationens bredd (in.): 6-5 / 16
    • Dörrstationens djup (in.): 5-3 / 16
    • Mästardjup (in.): 2
    • Masterhöjd (in.): 6-5 / 16
    • Masterbredd (in.): 5-3 / 16
    • Ledningsdragare: 2 ledare
    • Avstånd (ft.) @ 22AWG: 650

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdKraftkällaSpänningTrådtypPris
AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 ledare | AH7GUX 36TR32 LEF-10S7.52.18712 VDC12 VDCSköld7 978 kr
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE-serien | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDCSköld7 849 kr
AIPHONE LEF-5C Ring Audio Master Station | AH7GVF 36TR42 LEF-5C7.875312 VDC12 VDCSköld5 873 kr
AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 ledare | AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22 AWG5 101 kr
AIPHONE LEF-3C Ring Audio Master Station 12VDC | AH7GWC 36TR64 LEF-3C6212 VDC12 VDCSköld4 879 kr
AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 fot | AH7GWN 36TR74 LEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22 AWG3 210 kr
AIPHONE TD-1H / B Call Audio Master Station 6 ledare | AH7GXE 36TR91 TD-1H/B3-15/162.87512 VDC12 VDCSköld2 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 fot
2 652 kr /enhet