LUFTHANTERARE 11C879 Grön veck 20 x 30 x 1 Merv13 | AA2VEX

AIR HANDLER 11C879 Grön veck 20 x 30 x 1 Merv13

Finns i lager
Artikel: AA2VEX Modell: 11C879

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

310SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrönt veckat filter
Faktiskt djup3 / 4 "
Faktisk höjd19.75 "
Verklig bredd29.75 "
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamJa
RamtypFukttålig stansad spånskiva
Hög initialt motstånd0.25 "WC
Hög hastighet375 fpm
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
Mediaområde9.7 kvadratfot
ON13
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek20x30x1
Nominell höjd20 "
Nominell veck85%
Nominell bredd30 "
Veck per linjära fötter9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3564
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekFaktiskt djupFaktisk höjdNominell höjdNominell breddVeck per linjära fötterVerklig breddHög initialt motståndPris
LUFTHANTERARE 11C857 Grön veck 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "WC171SEK
LUFTHANTERARE 11C858 Grön veck 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 "WC234SEK
LUFTHANTERARE 11C859 Grön veck 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "WC247SEK
LUFTHANTERARE 11C860 Grön veck 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB 11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 "WC268SEK
LUFTHANTERARE 11C861 Grön veck 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "WC234SEK
LUFTHANTERARE 11C862 Grön veck 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "WC246SEK
LUFTHANTERARE 11C863 Grön veck 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "WC250SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 11C879 Grön veck 20 x 30 x 1 Merv13
310SEK /enhet