lager: Boll , Kroppsdia.: 7.3 " , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Avsluta: Oavslutat , Rammaterial: Valsat stål , Isoleringsklass: F , Längd mindre skaft: 10 51 / 64 " , Smörjning: Polyrex EM , Motorapplikation: Skölja ner , Motordesign: 3-fas , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Manuell , Montering: Stel , Typskylt RPM: 1760 , NEMA Design: B , Nominell effektivitet: 85.5% , Antal hastigheter: 1 , Total längd: 13 11 / 64 " , Fas: 3 , Rotation: VARV , Skaftlängd: 2 1 / 4 " , Typ: TF , Garanti: 1 år.