LUFTHANTERARE 2DWZ2 Länk Luftfilter 24 x 16 tum 16 tum längd | AB9LVB

AIR HANDLER 2DWZ2 Länkluftfilter 24 x 16 tum 16 tum längd

Finns i lager
Artikel: AB9LVB Modell: 2DWZ2

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 554 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänk luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet25%
Slutlig motstånd1 "WC
RamtypInternt trådvärmeförseglat inuti lager
Initial motstånd0.28 "WC
Materialpolyester
Max. Temp.120 grader F
Antal länkar10
Lager3
Sektionshöjd24 "
Avsnittets längd16 "
Avsnitt per kartong1
Tjocklek1"
Total längd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvsnitt per kartongLuftflödeFiltereffektivitetTotal längdInitial motståndMax. Temp.Antal länkarSektionshöjdPris
LUFTHANTERARE 2DVY6 Länkluftfilter 12 x 24 tum 288 tum längd | AB9LNV 2DVY612500 fpm25%288 "0.28 "WC120 grader F212 "264SEK
AIR HANDLER 2DVY7 Länkluftfilter 12 x 24 tum 192 tum längd | AB9LNW 2DVY78500 fpm25%192 "0.28 "WC120 grader F312 "452SEK
LUFTHANTERARE 2DVY8 Länk Luftfilter 12 x 24 tum 144 tum Längd | AB9LNX 2DVY86500 fpm25%144 "0.28 "WC120 grader F412 "523SEK
AIR HANDLER 2DVY9 Länkluftfilter 12 x 24 tum 24 tum längd | AB9LNY 2DVY91500 fpm25%24 "0.28 "WC120 grader F512 "630SEK
LUFTHANTERARE 2DVZ1 Länkluftfilter 12 x 24 tum 144 tum längd | AB9LNZ 2DVZ16500 fpm25%144 "0.28 "WC120 grader F612 "708SEK
LUFTHANTERARE 2DVZ7 Länk Luftfilter 15 x 20 tum 80 tum längd | AB9LPA 2DVZ74500 fpm25%80 "0.28 "WC120 grader F415 "609SEK
LUFTHANTERARE 2DWA3 Länk Luftfilter 16 x 14 tum 28 tum längd | AB9LPB 2DWA32500 fpm25%28 "0.28 "WC120 grader F216 "673SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2DWZ2 Länkluftfilter 24 x 16 tum 16 tum längd
1 554 kr /enhet