LUFTHANTERARE 2DXN6 Hepa luftfilter med mikrofiber 12 x 11-1 / 2 x 12 | AB9LXR

AIR HANDLER 2DXN6 mikrofiber Hepa luftfilter 12 x 11-1 / 2 x 12

Finns i lager
Artikel: AB9LXR Modell: 2DXN6

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHEPA luftfilter av mikrofiber
Faktiskt djup11.5 "
Faktisk höjd12 "
Verklig bredd12 "
Luftflöde275 cfm
DOP-effektivitet99.97%
Sista rekommenderade motstånd2.00 "WC
Initial motstånd1 "WC
Max. Temp.200 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktiskt djupFaktisk höjdVerklig breddLuftflödeSista rekommenderade motståndInitial motståndMax. Temp.Pris
LUFTHANTERARE 2DXN8 Hepa luftfilter med mikrofiber 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9LXU 2DXN811.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F10 776 kr
LUFTHANTERARE 2DXP1 Hepa luftfilter med mikrofiber 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9LXV 2DXP111.5 "12 "24 "550 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F6 458 kr
AIR HANDLER 2GHG7 Microfiber Hepa Air Filter 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YFW 2GHG711.5 "24 "24 "2400 cfm2.40 "WC1 "WC250 grader F12 757 kr
AIR HANDLER 2GHJ4 Microfiber Hepa Air Filter 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9YGF 2GHJ4---1200 cfm2.40 "WC1 "WC250 grader F8 842 kr
AIR HANDLER 2GHR3 Microfiber Hepa Air Filter 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YHQ 2GHR311.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F11 602 kr
AIR HANDLER 2GHR6 Microfiber Hepa Air Filter 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YHU 2GHR611.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F9 163 kr
LUFTHANTERAR 2GHT1 Hepa luftfilter av mikrofiber 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9YHX 2GHT111.5 "12 "24 "1000 cfm2.00 "WC1 "WC200 grader F9 305 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2DXN6 mikrofiber Hepa luftfilter 12 x 11-1 / 2 x 12
5 155 kr /enhet