AIR HANDLER 2DXV4 Tvålagers polypropenringpanel 25 tums bredd 150 F | AB9LYY

AIR HANDLER 2DXV4 Tvåskiktad polypropenringpanel 25 tum bredd 150 F

Finns i lager
Artikel: AB9LYY Modell: 2DXV4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

144SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåskikts polyringpanel
Filtereffektivitet0.25
Slutlig motstånd1 "WC
RamtypIntern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren
Höjd16 "
Initial motstånd0.28 "WC
Max. Temp.150 grader F
Tjocklek1"
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)57.66
Fartygets längd (cm)66.8
Fartygets bredd (cm)53.85
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetRamtypHöjdArtikelMax. Temp.BreddPris
LUFTHANTERARE 2DXR7 Tvåskikts ringpanel av polypropen 12 tum H 150 F | AB9LYD 2DXR70.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren12 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F24 "123SEK
LUFTHANTERARE 2DXT1 Tvåskikts ringpanel av polypropen 15 tum H 150 F | AB9LYG 2DXT10.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren15 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F20 "153SEK
LUFTHANTERARE 2DXT4 Tvåskikts polypropenringpanel 14 tum H 150 F | AB9LYJ 2DXT40.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren14 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F16 "160SEK
LUFTHANTERARE 2DXT7 Tvåskikts ringpanel av polypropen 16 tum H 150 F | AB9LYL 2DXT70.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren16 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F16 "127SEK
LUFTHANTERARE 2DXU1 Tvåskikts ringpanel av polypropylen 18 tum bredd 150 F | AB9LYN 2DXU10.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren16 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F18 "152SEK
LUFTHANTERARE 2DXU4 Tvåskikts polypropylenringpanel 20 tum bredd 150 F | AB9LYR 2DXU40.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren16 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F20 "127SEK
LUFTHANTERARE 2DXU7 Tvåskikts polypropylenringpanel 22 tum bredd 150 F | AB9LYU 2DXU70.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren16 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F22 "228SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2DXV4 Tvåskiktad polypropenringpanel 25 tum bredd 150 F
144SEK /enhet