Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUFTHANTERARE 2GFC6 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWC

AIR HANDLER 2GFC6 Economy Minipleat-filter 20 x 24 x 4 Merv 11

Finns i lager
Artikel: AB9XWC Modell: 2GFC6
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
2 016 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinipleat luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet65%
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.27 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde1920 cfm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde44 kvadratfot
ON11
Nominellt djup4"
Nominell filterstorlek20x24x4
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)47.24
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (utan packning)

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupFiltereffektivitetInitial motståndNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddArtikelMaterialPris
LUFTHANTERARE 2GFA7 Ekonomi Minipleatfilter 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVW 2GFA74"65%0.27 "WC12x24x412 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media1 460 kr
LUFTHANTERARE 2GFC2 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVZ 2GFC24"65%0.27 "WC20x24x420 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media2 030 kr
LUFTHANTERARE 2GFD1 Ekonomi Minipleatfilter 24 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWE 2GFD14"65%0.27 "WC24x24x424 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media2 197 kr
LUFTHANTERARE 2GFD5 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWG 2GFD54"85%0.46 "WC12x24x412 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media1 478 kr
LUFTHANTERARE 2GFE7 Minipleat Filter 24 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWN 2GFE74"85%0.46 "WC24x24x424 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media2 104 kr
LUFTHANTERARE 2GFF2 Ekonomi Minipleatfilter 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XWT 2GFF24"95%0.48 "WC12x24x412 "24 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media1 464 kr
LUFTHANTERARE 2GFF6 Ekonomi Minipleatfilter 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XWW 2GFF64"95%0.48 "WC20x20x420 "20 "Minipleat luftfilter100% syntetiskt media2 197 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GFC6 Economy Minipleat-filter 20 x 24 x 4 Merv 11
2 016 kr /enhet