Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 2GGG5 Patronfilter 12 x 24 x 6 tum | AB9YBK

AIR HANDLER 2GGG5 kassettfilter 12 x 24 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AB9YBK Modell: 2GGG5
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
1 769 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet65%
Sista rekommenderade motstånd1.50 "WC
RamJa
Ram / sidhuvudmaterialGalvaniserat stål
SidhuvudSingle
Initial motstånd0.45 "WC
Max. Luftflöde625 fpm
Max. Temp.200 grader F
Mediaområde23 kvadratfot
ON11
Nominellt djup6"
Nominell filterstorlek12x24x6
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.015
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudstorlek (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekSista rekommenderade motståndInitial motståndNominell höjdNominell breddArtikelMax. LuftflödeMax. Temp.Pris
AIR HANDLER 2GGE6 kassettfilter 20 x 24 x 12 tum | AB9YAX 2GGE620x24x121.50 "WC0.45 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F3 111 kr
AIR HANDLER 2GGF2 Patronfilter 20 x 20 x 12 tum | AB9YBB 2GGF220x20x121.50 "WC0.45 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 grader F2 861 kr
AIR HANDLER 2GGF6 Patronfilter 24 x 24 x 6 tum | AB9YBE 2GGF624x24x61.50 "WC0.45 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm200 grader F3 214 kr
AIR HANDLER 2GGG1 Patronfilter 20 x 24 x 6 tum | AB9YBG 2GGG120x24x61.50 "WC0.45 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F2 193 kr
AIR HANDLER 2GGG9 Patronfilter 20 x 20 x 6 tum | AB9YBP 2GGG920x20x61.50 "WC0.45 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 grader F2 615 kr
AIR HANDLER 2GGH4 Patronfilter 24 x 24 x 12 tum | AB9YBT 2GGH424x24x121.50 "WC0.45 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F2 642 kr
AIR HANDLER 2GGH8 Patronfilter 20 x 24 x 12 tum | AB9YBW 2GGH820x24x121.50 "WC0.45 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F3 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GGG5 kassettfilter 12 x 24 x 6 tum
1 769 kr /enhet