Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 2GHV1 Styft cellfilter 12 x 24 x 12 tum | AB9YJJ

AIR HANDLER 2GHV1 styvt cellfilter 12 x 24 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB9YJJ Modell: 2GHV1
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
1 799 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyft cellfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet45%
Sista rekommenderade motstånd1.50 "WC
Ram / sidhuvudmaterialKorrosionsbeständigt stål
SidhuvudSingle
Initial motstånd0.32 "WC
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Mediaområde25 kvadratfot
ON9
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek12x24x12
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6012
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudstorlek (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellInitial motståndMax. Temp.MediaområdeNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2GHV5 Styft cellfilter 20 x 20 x 12 tum | AB9YJL 2GHV50.32 "WC180 grader F33 kvadratfot12 "20x20x1220 "20 "1 865 kr
AIR HANDLER 2GHV9 Styv cellfilter 20 x 24 x 12 tum | AB9YJN 2GHV90.32 "WC180 grader F40 kvadratfot12 "20x24x1220 "24 "1 905 kr
AIR HANDLER 2GHW5 Styv cellfilter 24 x 24 x 12 tum | AB9YJT 2GHW50.32 "WC180 grader F50 kvadratfot12 "24x24x1224 "24 "2 575 kr
AIR HANDLER 2JTY6 Styv cellfilter 20 x 20 x 12 tum | AC2FUX 2JTY60.32 "WC180 grader F33 kvadratfot12 "20x20x1220 "20 "1 885 kr
AIR HANDLER 2JTY8 Styft cellfilter 20 x 24 x 12 tum | AC2FUY 2JTY80.32 "WC150 grader F48 kvadratfot12 "20x24x1220 "24 "2 416 kr
AIR HANDLER 2JUF3 Styv cellfilter 12 x 24 x 6 tum | AC2FVX 2JUF30.42 "WC150 grader F15 kvadratfot6"12x24x612 "24 "1 802 kr
AIR HANDLER 4YVA2 styvt cellfilter 12 x 24 x 12 tum | AE2PQM 4YVA20.14 "WC180 grader F25 kvadratfot12 "12x24x1212 "24 "176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GHV1 styvt cellfilter 12 x 24 x 12 tum
1 799 kr /enhet