AIR HANDLER 4YVA2 styvt cellfilter 12 x 24 x 12 tum | AE2PQM

AIR HANDLER 4YVA2 stelfilter 12 x 24 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE2PQM Modell: 4YVA2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

176SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyft cellfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet45%
Sista rekommenderade motstånd1.50 "WC
Ram / sidhuvudmaterialKorrosionsbeständigt stål
SidhuvudSingle
Initial motstånd0.14 "WC
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Mediaområde25 kvadratfot
ON9
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek12x24x12
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudstorlek (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellInitial motståndMax. Temp.MediaområdeNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2GHV1 Styft cellfilter 12 x 24 x 12 tum | AB9YJJ 2GHV10.32 "WC180 grader F25 kvadratfot12 "12x24x1212 "24 "1 799 kr
AIR HANDLER 2GHV5 Styft cellfilter 20 x 20 x 12 tum | AB9YJL 2GHV50.32 "WC180 grader F33 kvadratfot12 "20x20x1220 "20 "1 865 kr
AIR HANDLER 2GHV9 Styv cellfilter 20 x 24 x 12 tum | AB9YJN 2GHV90.32 "WC180 grader F40 kvadratfot12 "20x24x1220 "24 "1 905 kr
AIR HANDLER 2GHW5 Styv cellfilter 24 x 24 x 12 tum | AB9YJT 2GHW50.32 "WC180 grader F50 kvadratfot12 "24x24x1224 "24 "2 575 kr
AIR HANDLER 2JTY6 Styv cellfilter 20 x 20 x 12 tum | AC2FUX 2JTY60.32 "WC180 grader F33 kvadratfot12 "20x20x1220 "20 "1 885 kr
AIR HANDLER 2JTY8 Styft cellfilter 20 x 24 x 12 tum | AC2FUY 2JTY80.32 "WC150 grader F48 kvadratfot12 "20x24x1220 "24 "2 416 kr
AIR HANDLER 2JUF3 Styv cellfilter 12 x 24 x 6 tum | AC2FVX 2JUF30.42 "WC150 grader F15 kvadratfot6"12x24x612 "24 "1 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 4YVA2 stelfilter 12 x 24 x 12 tum
176SEK /enhet