AIR HANDLER 2JVT8 Länkluftfilter 24 x 120 tum 480 tum längd | AC2GDM

AIR HANDLER 2JVT8 Länkluftfilter 24 x 120 tum 480 tum längd

Finns i lager
Artikel: AC2GDM Modell: 2JVT8

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 013 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänk luftfilter
Luftflöde375 fpm
Filtereffektivitet30%
Slutlig motstånd1 "WC
RamtypInternt trådvärmeförseglat inuti lager
Initial motstånd0.21 "WC
Materialpolyester
Max. Temp.150 grader F
Antal länkar5
Lager1
Sektionshöjd24 "
Avsnittets längd24 "
Avsnitt per kartong5
Tjocklek1"
Total längd120 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4875
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal länkarLagerSektionshöjdAvsnittets längdAvsnitt per kartongTotal längdPris
AIR HANDLER 2DXR2 Link Air Filter 24 x 32 tum 32 tum längd | AB9LYA 2DXR22124 "32 "232 "577SEK
AIR HANDLER 2DXR5 Link Air Filter 24 x 48 tum 576 tum längd | AB9LYC 2DXR53124 "16 "348 "409SEK
AIR HANDLER 2DXT2 Link Air Filter 24 x 80 tum 480 tum längd | AB9LYH 2DXT24124 "20 "480 "637SEK
LUFTHANTERARE 2DXT5 Länkluftfilter 24 x 96 tum 96 tum längd | AB9LYK 2DXT56124 "96 "696 "779SEK
AIR HANDLER 2DXT8 Link Air Filter 24 x 112 tum 112 tum längd | AB9LYM 2DXT81124 "112 "1112 "950SEK
LUFTHANTERARE 2DXU2 Länk Luftfilter 24 x 128 tum 128 tum längd | AB9LYP 2DXU21124 "128 "1128 "944SEK
AIR HANDLER 2DXU5 Länkluftfilter 24 x 144 tum 144 tum Längd | AB9LYT 2DXU59124 "144 "9144 "1 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2JVT8 Länkluftfilter 24 x 120 tum 480 tum längd
1 013 kr /enhet