LUFTHANTERARE 2TE91 Fläktfilter Polypropylen för 32 tum | AC3GHX

AIR HANDLER 2TE91 Fläktfilter Polypropylen för 32 tum

Finns i lager
Artikel: AC3GHX Modell: 2TE91

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

511SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläktfilter
FästanordningKrok och ögla
Materialpolyester
Max. Temp.150 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)46.74
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Medievikt (3.3 oz./sq. yd.)

Produktvarianter

ProduktModellFästanordningMax. Temp.Pris
AIR HANDLER 2TE89 Fläktfilter Polypropylen för 24-26 tum | AC3GHV 2TE89Krok och ögla150 grader F324SEK
AIR HANDLER 2TE90 Fläktfilter Polypropylen för 30 tum | AC3GHW 2TE90Krok och ögla150 grader F403SEK
AIR HANDLER 2TE92 Fläktfilter Polypropylen för 36 tum | AC3GHY 2TE92Krok och ögla150 grader F405SEK
AIR HANDLER 2TE93 Fläktfilter Polypropylen för 40-42 tum | AC3GHZ 2TE93Krok och ögla150 grader F543SEK
LUFTHANTERARE 36WX63 Fläktfilter Polyester | AH7MWF 36WX63Krok och ögla180 grader F415SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2TE91 Fläktfilter Polypropylen för 32 tum
511SEK /enhet