AIR HANDLER 33E910 Tvålagers polypropenringpanel 150 F 22 tums höjd | AC6DNF

AIR HANDLER 33E910 Tvåskikts polypropenringpanel 150 F 22 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AC6DNF Modell: 33E910

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

210SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2-skikts polyringpanel
Filtereffektivitet0.25
Slutlig motstånd1 "WC
RamtypRobust inre tråd är värmeförseglad inuti polyesterlagren och skapar ett självpackningsfilter
Höjd22 "
Initial motstånd0.28 "WC
Max. Temp.150 grader
Tjocklek1"
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4707
Fartygets höjd (cm)57.66
Fartygets längd (cm)67.56
Fartygets bredd (cm)67.06
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetRamtypHöjdArtikelMax. Temp.BreddPris
LUFTHANTERARE 2DXR7 Tvåskikts ringpanel av polypropen 12 tum H 150 F | AB9LYD 2DXR70.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren12 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F24 "123SEK
LUFTHANTERARE 2DXT1 Tvåskikts ringpanel av polypropen 15 tum H 150 F | AB9LYG 2DXT10.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren15 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F20 "153SEK
LUFTHANTERARE 2DXT4 Tvåskikts polypropenringpanel 14 tum H 150 F | AB9LYJ 2DXT40.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren14 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F16 "160SEK
LUFTHANTERARE 2DXT7 Tvåskikts ringpanel av polypropen 16 tum H 150 F | AB9LYL 2DXT70.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren16 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F16 "127SEK
LUFTHANTERARE 2DXU1 Tvåskikts ringpanel av polypropylen 18 tum bredd 150 F | AB9LYN 2DXU10.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren16 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F18 "152SEK
LUFTHANTERARE 2DXU4 Tvåskikts polypropylenringpanel 20 tum bredd 150 F | AB9LYR 2DXU40.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren16 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F20 "127SEK
LUFTHANTERARE 2DXU7 Tvåskikts polypropylenringpanel 22 tum bredd 150 F | AB9LYU 2DXU70.25Intern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren16 "Tvåskikts polyringpanel150 grader F22 "228SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 33E910 Tvåskikts polypropenringpanel 150 F 22 tum höjd
210SEK /enhet