LUFTHANTERARE 33E919 Mp Med packning 20 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNQ

AIR HANDLER 33E919 Mp Med packning 20 x 24 x 12 Merv 14

Finns i lager
Artikel: AC6DNQ Modell: 33E919

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Bank luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet95%
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.52 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde2394 cfm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde75 kvadratfot
ON14
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek20x24x12
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)61.47
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (med packning)

Produktvarianter

ProduktModellMax. LuftflödeMediaområdeNominell filterstorlekNominell höjdPris
LUFTHANTERARE 33E918 Mp Med packning 12 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNP 33E9181250 cfm45 kvadratfot12x24x1212 "2 374 kr
LUFTHANTERARE 35Z757 Mp Med Packning 24 x 24 x 12 Merv 14 | AC6QVR 35Z7572500 cfm96 kvadratfot24x24x1224 "4 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 33E919 Mp Med packning 20 x 24 x 12 Merv 14
2 268 kr /enhet