LUFTHANTERARE 33E937 V-bank Mp Med packning 20x20x12 Merv 16 | AC6DPK

AIR HANDLER 33E937 V-bank Mp med packning 20x20x12 Merv 16

Finns i lager
Artikel: AC6DPK Modell: 33E937

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Bank luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet95% DOP
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.77 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde2198 cfm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde134 kvadratfot
ON16
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek20x20x12
Nominell höjd20 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.175
Fartygets höjd (cm)61.47
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (med packning)

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetInitial motståndMax. LuftflödeMediaområdeNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 33E932 V-bank Mp Med packning 12x24x12 Merv 16 | AC6DPE 33E93298%0.57 "WC1500 cfm97 kvadratfot12x24x1212 "24 "4 992 kr
LUFTHANTERARE 33E933 V-bank Mp Med packning 20x20x12 Merv 16 | AC6DPF 33E93398%0.57 "WC2198 cfm134 kvadratfot20x20x1220 "20 "4 959 kr
LUFTHANTERARE 33E934 V-bank Mp Med packning 20x24x12 Merv 16 | AC6DPG 33E93498%0.57 "WC2872 cfm161 kvadratfot20x24x1220 "24 "5 776 kr
LUFTHANTERARE 33E935 V-bank Mp Med packning 24x24x12 Merv 16 | AC6DPH 33E93598%0.57 "WC3000 cfm193 kvadratfot24x24x1224 "24 "5 824 kr
LUFTHANTERARE 33E936 V-bank Mp Med packning 12x24x12 Merv 16 | AC6DPJ 33E93695% DOP0.77 "WC1500 cfm97 kvadratfot12x24x1212 "24 "3 484 kr
LUFTHANTERARE 33E938 V-bank Mp Med packning 20x24x12 Merv 16 | AC6DPL 33E93895% DOP0.77 "WC2872 cfm161 kvadratfot20x24x1220 "24 "4 411 kr
LUFTHANTERARE 33E939 V-bank Mp Med packning 24x24x12 Merv 16 | AC6DPM 33E93995% DOP0.77 "WC3000 cfm193 kvadratfot24x24x1224 "24 "4 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 33E937 V-bank Mp med packning 20x20x12 Merv 16
5 042 kr /enhet