LUFTHANTERAR 33NR89 Minipleat luftfilter 12 x 24 x 6 Merv 14 | AG3NAL

AIR HANDLER 33NR89 Minipleat luftfilter 12 x 24 x 6 Merv 14

Finns i lager
Artikel: AG3NAL Modell: 33NR89

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinipleat luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet95%
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1.0 "WC
Initial motstånd0.30 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde57 kvadratfot
ON14
Nominellt djup6"
Nominell filterstorlek12x24x6
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.763
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8421398090

Produktinformation:

    • Med / utan packning (utan packning)

Produktvarianter

ProduktModellMediaområdeLuftflödeFiltereffektivitetONNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERAR 20HN73 Minipleat luftfilter 500cfm 24 x 12 x 12 | AF6RZK 20HN73-500 cfm95%1411.5 "12x24x1212243 304 kr
LUFTHANTERARE 33NR88 Minipleat luftfilter 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAK 33NR88125 kvadratfot500 fpm95%146"24x24x624 "24 "3 453 kr
LUFTHANTERARE 33NR90 Minipleat luftfilter 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAM 33NR90125 kvadratfot500 fpm95%146"24x24x624 "24 "3 680 kr
LUFTHANTERARE 33NR91 Minipleat luftfilter 12 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAN 33NR9157 kvadratfot500 fpm95%146"12x24x612 "24 "2 886 kr
LUFTHANTERAR 33NR92 Minipleat luftfilter 24 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAP 33NR92125 kvadratfot500 fpm65%116"24x24x624 "24 "3 480 kr
LUFTHANTERARE 33NR93 Minipleat luftfilter 12 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAQ 33NR9357 kvadratfot500 fpm65%116"12x24x612 "24 "2 886 kr
LUFTHANTERARE 33NR94 Minipleat luftfilter 24 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAR 33NR94125 kvadratfot500 fpm65%116"24x24x624 "24 "3 557 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 33NR89 Minipleat luftfilter 12 x 24 x 6 Merv 14
3 042 kr /enhet