AIR HANDLER 38ZC92 Standardlock veckat filter 8 Merv 16 tum höjd | AH8TYP

AIR HANDLER 38ZC92 Standardlock veckat filter 8 Merv 16 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AH8TYP Modell: 38ZC92

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

96SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardlock veckat filter
Faktiskt djup1.75 "
Faktisk höjd19.375 "
Verklig bredd15.5 "
LuftfilterVeckat luftfilter
Filter typStandardkapacitet veckat filter
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamtypDryckeskort
Hög initialt motstånd1.0 "WC
Hög hastighet500 fpm
MaterialSyntetisk
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
ON8
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek16x20x2
Nominell höjd16 "
Nominell bredd20 "
Veck per linjära fötter12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)51.56
Fartygets längd (cm)59.44
Fartygets bredd (cm)41.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ram ingår: Ja
    • Genomsnitt Atmosfärisk effektivitet: 35%
    • Medelhastighet: 500 fpm
    • Med. Initialt motstånd: 0.30

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHög hastighetFaktiskt djupFaktisk höjdMax. Temp.Max. HastighetMediaområdeONförp. Antal.Pris
LUFTHANTERARE 15A722 Veckat filter med hög kapacitet 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Veckat filter med hög kapacitet500 fpm1.75 "24 "180 grader F500 fpm19 kvadratfot81243SEK
LUFTHANTERARE 1TBE6 Högkapacitets veckat filter 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Veckat filter med hög kapacitet-1.75 "17.5 "180 grader F500 fpm12.0 kvadratfot81135SEK
LUFTHANTERARE 1TBE7 Högkapacitets veckat filter 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Veckat filter med hög kapacitet-1.75 "17.5 "180 grader F500 fpm11.2 kvadratfot81155SEK
LUFTHANTERARE 1TBE9 Veckat filter med hög kapacitet 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Veckat filter med hög kapacitet-3 / 4 "15.5 "180 grader F500 fpm7.3 kvadratfot81175SEK
LUFTHANTERARE 21C094 Högkapacitets veckat filter 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Veckat filter med hög kapacitet500 fpm3 / 4 "21 "180 grader F500 fpm0.6 kvadratfot81146SEK
LUFTHANTERARE 21C095 Högkapacitetsveckat filter 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Veckat filter med hög kapacitet500 fpm3 / 4 "20 "180 grader F500 fpm7.1 kvadratfot81151SEK
LUFTHANTERAR 21C096 Högkapacitetsveckat filter 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Veckat filter med hög kapacitet500 fpm3 / 4 "10 "180 grader F500 fpm7 kvadratfot81205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 38ZC92 Standardlock veckat filter 8 Merv 16 tum höjd
96SEK /enhet