Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 39AM09 Hydrophobic Filters 500 fpm 0.28 Inch WC | AH8WYA

AIR HANDLER 39AM09 Hydrofoba filter 500 fpm 0.28 tum WC

Finns i lager
Artikel: AH8WYA Modell: 39AM09
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
721SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrofoba filter
Faktiskt djup2"
Faktisk höjd24 "
Verklig bredd24 "
LuftfilterVeckat luftfilter
Filter typHydrofoba filter
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamtypPlast med nätstöd
Hög initialt motstånd0.28 "WC
Hög hastighet500 fpm
MaterialSyntetisk
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
ON8
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek24x24x2
Nominell höjd24 "
Nominell bredd24 "
Veck per linjära fötter10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)59.18
Fartygets bredd (cm)59.18
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Ram ingår: Ja

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHög hastighetFaktiskt djupFaktisk höjdMax. Temp.Max. HastighetMediaområdeONPris
LUFTHANTERARE 15A722 Veckat filter med hög kapacitet 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Veckat filter med hög kapacitet500 fpm1.75 "24 "180 grader F500 fpm19 kvadratfot8243SEK
LUFTHANTERARE 1TBE6 Högkapacitets veckat filter 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Veckat filter med hög kapacitet-1.75 "17.5 "180 grader F500 fpm12.0 kvadratfot8135SEK
LUFTHANTERARE 1TBE7 Högkapacitets veckat filter 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Veckat filter med hög kapacitet-1.75 "17.5 "180 grader F500 fpm11.2 kvadratfot8155SEK
LUFTHANTERARE 1TBE9 Veckat filter med hög kapacitet 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Veckat filter med hög kapacitet-3 / 4 "15.5 "180 grader F500 fpm7.3 kvadratfot8175SEK
LUFTHANTERARE 21C094 Högkapacitets veckat filter 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Veckat filter med hög kapacitet500 fpm3 / 4 "21 "180 grader F500 fpm0.6 kvadratfot8146SEK
LUFTHANTERARE 21C095 Högkapacitetsveckat filter 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Veckat filter med hög kapacitet500 fpm3 / 4 "20 "180 grader F500 fpm7.1 kvadratfot8151SEK
LUFTHANTERAR 21C096 Högkapacitetsveckat filter 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Veckat filter med hög kapacitet500 fpm3 / 4 "10 "180 grader F500 fpm7 kvadratfot8205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 39AM09 Hydrofoba filter 500 fpm 0.28 tum WC
721SEK /packa