AIR HANDLER 3DVN5 Pocket Air Filter Syntet 20 x 24 x 29 tum | AC8UJW

AIR HANDLER 3DVN5 Pocket Air Filter Syntetiskt 20 x 24 x 29 tum

Finns i lager
Artikel: AC8UJW Modell: 3DVN5

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 105 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickluftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapacitet CFM2000
Filtereffektivitet60 till 65%
Slutlig motstånd1 "WC
Rammaterial24 ga Galvaniserat stål
Ram storlek13 / 16 "
MaterialSyntetisk
Max. Temp.150 grader F
MediefärgWhite
ON11
Nominellt djup29 "
Nominell filterstorlek20x24x29
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "
Antal fickor7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)61.21
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet CFMMaterialMediefärgNominellt djupNominell filterstorlekPris
AIR HANDLER 3DVN6 Pocket Air Filter Glasfiber 20 x 24 x 22 tum | AC8UJX 3DVN61650GlasfiberOrange22 "24x20x221 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 3DVN5 Pocket Air Filter Syntetiskt 20 x 24 x 29 tum
1 105 kr /enhet