AIR HANDLER 44ZU37 V-Bank luftfilter 24 x 24 x 12 500 fpm

Finns i lager
Artikel: AH9VFG Modell: 44ZU37

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Bank luftfilter
LuftfilterV-Bank luftfilter
Luftflöde500 fpm
FilterIngen rubrik
Filtereffektivitet95%
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.30 "WC
MaterialGlasfiber
Max. Luftflöde650 fpm
Max. Temp.180 grader F
Mediaområde193 kvadratfot
ON15
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek24x24x12
Nominell höjd24 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellONLuftflödeFiltereffektivitetNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddInitial motståndMaterialPris
LUFTGÅNGARE 11Z791 V-bank Minipleat Filter 12x24x12 Merv 11 | AA3YYA 11Z79111500/625/750 fpm75%12x24x1212 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% syntetiskt media2 127 kr
LUFTGÅNGARE 11Z793 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 Merv 11 | AA3YYB 11Z79311500/625/750 fpm75%20x20x1220 "20 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% syntetiskt media2 969 kr
LUFTHANTERARE 11Z794 V-bank Minipleatfilter 20x24x12 Merv 11 | AA3YYC 11Z79411500/625/750 fpm75%20x24x1220 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% syntetiskt media3 160 kr
LUFTGÅNGARE 11Z795 V-bank Minipleat Filter 24x24x12 Merv 11 | AA3YYD 11Z79511500/625/750 fpm75%24x24x1224 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% syntetiskt media3 537 kr
LUFTHANTERAR 11Z796 V-bank Minipleatfilter 12x24x12 Merv 14 | AA3YYE 11Z79614500/625/750 fpm85%12x24x1212 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% syntetiskt media2 093 kr
LUFTGÅNGARE 11Z798 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 Merv 14 | AA3YYF 11Z79814500/625/750 fpm85%20x20x1220 "20 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% syntetiskt media3 187 kr
LUFTGÅNGARE 11Z799 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 Merv 14 | AA3YYG 11Z79914500/625/750 fpm85%20x24x1220 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% syntetiskt media3 502 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 44ZU37 V-Bank luftfilter 24 x 24 x 12 500 fpm
3 127 kr /enhet