VESTIL RDC Series Deluxe roterande trumvagnar


Filter
Caster Dia .: 5" , Hjultyp: 2 styv, 2 vridbar , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Färg: Blå , Djup: 42 " , Trumstorlek: 30 gal., 55 gal. , Rammaterial: Stål , främre hjulbredd: 1.25 " , Handtagslängd: 34 " , Handtagsmaterial: Trä , Höjd: 27.5 " , Inkluderar: Handle , Längd: 42 " , Lastkapacitet: 1000 Ibs , Antal hjul: 4 , Bakre hjulbredd: 1" , Bredd: 19 "
StilModellHjulmaterialFramhjulsmaterialMaterial för bakhjulPris (ex moms)
A
RDC-1000-5PO
polyolefinpolyolefinpolyolefin4 514 SEK
B
RDC-1000-5PU
Poly på stålPoly på stålPoly på stål5 220 SEK
C
RDC-1000-5SS
StålStålStål4 562 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?