AIR HANDLER 5C459 Luftfilter 19 x 27 x 1 tums glasfiber | AE3BYV

AIR HANDLER 5C459 Luftfilter 19 x 27 x 1 tums glasfiber

Finns i lager
Artikel: AE3BYV Modell: 5C459

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

102SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Luftflöde300 fpm
Slutlig motstånd0.50 "WC
RamtypKraftigt spånskiva
Initial motstånd0.07 "WC
MaterialGlasfiber
Max. Luftflöde777 fpm
Max. Temp.150 grader F
ON5
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek19x27x1
Nominell höjd19 "
Nominell bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)77.47
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRamtypInitial motståndMax. LuftflödeNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERARE 15A719 Luftfilter 17-1 / 2 x 24 x 1/2 tums glasfiber | AA6URA 15A719Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1 / 2 "17-1/2x24x1/217.5 "24 "109SEK
AIR HANDLER 15A720 Luftfilter 17 x 22 x 1 tums glasfiber | AA6URB 15A720Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1"17x22x117 "22 "125SEK
LUFTHANTERARE 15A727 Luftfilter 11 x 23-1 / 4 x 1 tums glasfiber | AA6URJ 15A727Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1"11x23-1/4x111 "23.25 "154SEK
LUFTHANTERARE 15A731 Luftfilter 11 x 45-3 / 4 x 1 tums glasfiber | AA6URN 15A731Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1"11x45-3/4x111 "45.75 "246SEK
LUFTHANTERARE 15A733 Luftfilter 12-3 / 4 x 20-3 / 4 x 1 tum glasfiber | AA6URQ 15A733Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1"12-3/4x20-3/4x112.75 "20.75 "123SEK
LUFTHANTERARE 1W096 Luftfilter 20 x 25 x 1 tum Glasfiber | AB3YCU 1W096Kraftigt spånskiva0.07 "WC777 fpm1"20x25x120 "25 "82SEK
AIR HANDLER 1W097 Luftfilter 20 x 20 x 1 tum glasfiber | AB3YCV 1W097Kraftigt spånskiva0.07 "WC777 fpm1"20x20x120 "20 "69SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5C459 Luftfilter 19 x 27 x 1 tums glasfiber
102SEK /enhet