LUFTHANTERAR 5E896 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEJ

AIR HANDLER 5E896 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 13

Finns i lager
Artikel: AE3MEJ Modell: 5E896

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 302 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinipleat luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet80% till 85%
Kapsling för filterpaketMetall ram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.79 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde1920 cfm
Max. Temp.200 grader F
Mediaområde44 kvadratfot
ON13
Nominellt djup4"
Nominell filterstorlek20x24x4
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (utan packning)

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetInitial motståndMax. LuftflödeMediaområdeONNominell filterstorlekNominell höjdPris
LUFTHANTERARE 5E895 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEH 5E89580% till 85%0.79 "WC2000 cfm52 kvadratfot1324x24x424 "2 374 kr
AIR HANDLER 5E897 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEK 5E89780% till 85%0.79 "WC1000 cfm-1312x24x412 "2 226 kr
LUFTHANTERAR 5E898 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEL 5E89890% till 95%0.82 "WC2000 cfm52 kvadratfot1424x24x424 "2 415 kr
LUFTHANTERARE 5E899 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEM 5E89990% till 95%0.82 "WC1920 cfm44 kvadratfot1420x24x420 "1 768 kr
LUFTHANTERAR 5E900 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEN 5E90090% till 95%0.82 "WC1000 cfm-1412x24x412 "2 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5E896 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 13
2 302 kr /enhet