LUFTHANTERARE 5M332 Standardkapacitet veckat filter 12x24x2 Merv | AE4NNT

AIR HANDLER 5M332 Standardkapacitet veckat filter 12x24x2 Merv

Finns i lager
Artikel: AE4NNT Modell: 5M332

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

144SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVeckat filter med hög kapacitet
Faktiskt djup1.75 "
Faktisk höjd11.375 "
Verklig bredd23.375 "
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamNej
Hög initialt motstånd0.35 "WC
Hög hastighet500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
Mediaområde6.3 kvadratfot
ON7
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek12x24x2
Nominell höjd12 "
Nominell veck0.65
Nominell bredd24 "
Veck per linjära fötter10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHög hastighetFaktiskt djupFaktisk höjdMax. Temp.Max. HastighetMediaområdeONförp. Antal.Pris
LUFTHANTERARE 15A722 Veckat filter med hög kapacitet 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Veckat filter med hög kapacitet500 fpm1.75 "24 "180 grader F500 fpm19 kvadratfot81243SEK
LUFTHANTERARE 1TBE6 Högkapacitets veckat filter 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Veckat filter med hög kapacitet-1.75 "17.5 "180 grader F500 fpm12.0 kvadratfot81135SEK
LUFTHANTERARE 1TBE7 Högkapacitets veckat filter 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Veckat filter med hög kapacitet-1.75 "17.5 "180 grader F500 fpm11.2 kvadratfot81155SEK
LUFTHANTERARE 1TBE9 Veckat filter med hög kapacitet 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Veckat filter med hög kapacitet-3 / 4 "15.5 "180 grader F500 fpm7.3 kvadratfot81175SEK
LUFTHANTERARE 21C094 Högkapacitets veckat filter 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Veckat filter med hög kapacitet500 fpm3 / 4 "21 "180 grader F500 fpm0.6 kvadratfot81146SEK
LUFTHANTERARE 21C095 Högkapacitetsveckat filter 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Veckat filter med hög kapacitet500 fpm3 / 4 "20 "180 grader F500 fpm7.1 kvadratfot81151SEK
LUFTHANTERAR 21C096 Högkapacitetsveckat filter 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Veckat filter med hög kapacitet500 fpm3 / 4 "10 "180 grader F500 fpm7 kvadratfot81205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5M332 Standardkapacitet veckat filter 12x24x2 Merv
144SEK /enhet